

CHF 751.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 811.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 751.00 | - |
4+ | CHF 676.50 | 9.92% |
10+ | CHF 593.00 | 21.04% |
20+ | CHF 550.00 | 26.76% |
30+ | CHF 513.50 | 31.62% |
50+ | CHF 500.00 | 33.42% |
100+ | CHF 482.50 | 35.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |