

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.00 | - |
4+ | CHF 49.90 | 13.97% |
10+ | CHF 43.80 | 24.48% |
20+ | CHF 39.00 | 32.76% |
30+ | CHF 36.40 | 37.24% |
50+ | CHF 35.50 | 38.79% |
100+ | CHF 34.30 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |