

CHF 105.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.50 | - |
4+ | CHF 90.50 | 14.22% |
10+ | CHF 79.40 | 24.74% |
20+ | CHF 70.90 | 32.80% |
30+ | CHF 66.20 | 37.25% |
50+ | CHF 64.50 | 38.86% |
100+ | CHF 62.20 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |