

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.60 | - |
4+ | CHF 40.20 | 13.73% |
10+ | CHF 35.30 | 24.25% |
20+ | CHF 31.40 | 32.62% |
30+ | CHF 29.30 | 37.12% |
50+ | CHF 28.50 | 38.84% |
100+ | CHF 27.60 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |