

CHF 1'315.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'421.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'315.00 | - |
4+ | CHF 1'140.00 | 13.31% |
10+ | CHF 999.00 | 24.03% |
20+ | CHF 935.50 | 28.86% |
30+ | CHF 873.00 | 33.61% |
50+ | CHF 850.50 | 35.32% |
100+ | CHF 821.00 | 37.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |