

CHF 621.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 671.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 621.50 | - |
4+ | CHF 533.50 | 14.16% |
10+ | CHF 468.00 | 24.70% |
20+ | CHF 422.00 | 32.10% |
30+ | CHF 393.50 | 36.69% |
50+ | CHF 383.50 | 38.29% |
100+ | CHF 370.00 | 40.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |