

CHF 1'122.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'212.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'122.00 | - |
4+ | CHF 999.00 | 10.96% |
10+ | CHF 876.00 | 21.93% |
20+ | CHF 805.00 | 28.25% |
30+ | CHF 751.50 | 33.02% |
50+ | CHF 732.00 | 34.76% |
100+ | CHF 715.50 | 36.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |