

CHF 740.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 799.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 740.00 | - |
4+ | CHF 665.50 | 10.07% |
10+ | CHF 583.50 | 21.15% |
20+ | CHF 542.00 | 26.76% |
30+ | CHF 506.00 | 31.62% |
50+ | CHF 493.00 | 33.38% |
100+ | CHF 475.50 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |