

CHF 617.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 617.00 | - |
4+ | CHF 529.50 | 14.18% |
10+ | CHF 464.00 | 24.80% |
20+ | CHF 415.50 | 32.66% |
30+ | CHF 388.00 | 37.12% |
50+ | CHF 378.00 | 38.74% |
100+ | CHF 364.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |