

CHF 1'105.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'194.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'105.00 | - |
4+ | CHF 983.50 | 11.00% |
10+ | CHF 862.50 | 21.95% |
20+ | CHF 791.00 | 28.42% |
30+ | CHF 738.50 | 33.17% |
50+ | CHF 719.00 | 34.93% |
100+ | CHF 704.50 | 36.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |