

CHF 606.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 655.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 606.00 | - |
4+ | CHF 522.50 | 13.78% |
10+ | CHF 458.50 | 24.34% |
20+ | CHF 409.50 | 32.43% |
30+ | CHF 382.50 | 36.88% |
50+ | CHF 372.50 | 38.53% |
100+ | CHF 359.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |