

CHF 1'313.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'419.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'313.00 | - |
4+ | CHF 1'133.00 | 13.71% |
10+ | CHF 993.50 | 24.33% |
20+ | CHF 913.50 | 30.43% |
30+ | CHF 852.50 | 35.07% |
50+ | CHF 830.50 | 36.75% |
100+ | CHF 800.50 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |