

CHF 724.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 783.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 724.50 | - |
4+ | CHF 652.00 | 10.01% |
10+ | CHF 572.00 | 21.05% |
20+ | CHF 532.00 | 26.57% |
30+ | CHF 496.50 | 31.47% |
50+ | CHF 484.00 | 33.20% |
100+ | CHF 466.00 | 35.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |