

CHF 610.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 659.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 610.50 | - |
4+ | CHF 525.00 | 14.00% |
10+ | CHF 460.00 | 24.65% |
20+ | CHF 411.50 | 32.60% |
30+ | CHF 384.50 | 37.02% |
50+ | CHF 374.50 | 38.66% |
100+ | CHF 360.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |