

CHF 1'080.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'167.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'080.00 | - |
4+ | CHF 961.50 | 10.97% |
10+ | CHF 843.00 | 21.94% |
20+ | CHF 775.00 | 28.24% |
30+ | CHF 723.50 | 33.01% |
50+ | CHF 704.50 | 34.77% |
100+ | CHF 690.00 | 36.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |