

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.10 | - |
4+ | CHF 52.50 | 14.08% |
10+ | CHF 46.10 | 24.55% |
20+ | CHF 41.20 | 32.57% |
30+ | CHF 38.50 | 36.99% |
50+ | CHF 37.50 | 38.63% |
100+ | CHF 36.10 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |