

CHF 93.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.50 | - |
4+ | CHF 80.40 | 14.01% |
10+ | CHF 70.50 | 24.60% |
20+ | CHF 63.10 | 32.51% |
30+ | CHF 58.90 | 37.01% |
50+ | CHF 57.40 | 38.61% |
100+ | CHF 55.30 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |