

CHF 56.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.90 | - |
4+ | CHF 49.00 | 13.88% |
10+ | CHF 43.00 | 24.43% |
20+ | CHF 38.40 | 32.51% |
30+ | CHF 35.80 | 37.08% |
50+ | CHF 34.90 | 38.66% |
100+ | CHF 33.70 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |