

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.70 | - |
4+ | CHF 36.70 | 14.05% |
10+ | CHF 32.20 | 24.59% |
20+ | CHF 28.80 | 32.55% |
30+ | CHF 26.90 | 37.00% |
50+ | CHF 26.20 | 38.64% |
100+ | CHF 25.20 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |