

CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.40 | - |
4+ | CHF 39.80 | 14.22% |
10+ | CHF 34.90 | 24.78% |
20+ | CHF 31.10 | 32.97% |
30+ | CHF 29.10 | 37.28% |
50+ | CHF 28.30 | 39.01% |
100+ | CHF 27.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |