

CHF 597.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 645.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 597.50 | - |
4+ | CHF 514.00 | 13.97% |
10+ | CHF 450.50 | 24.60% |
20+ | CHF 403.50 | 32.47% |
30+ | CHF 377.00 | 36.90% |
50+ | CHF 367.00 | 38.58% |
100+ | CHF 353.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.77 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |