

CHF 698.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 755.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 698.50 | - |
4+ | CHF 630.00 | 9.81% |
10+ | CHF 552.50 | 20.90% |
20+ | CHF 512.00 | 26.70% |
30+ | CHF 478.00 | 31.57% |
50+ | CHF 465.50 | 33.36% |
100+ | CHF 449.50 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |