CHF 569.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 569.00 | - |
4+ | CHF 490.00 | 13.88% |
10+ | CHF 429.50 | 24.52% |
20+ | CHF 383.50 | 32.60% |
30+ | CHF 358.00 | 37.08% |
50+ | CHF 349.00 | 38.66% |
100+ | CHF 336.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |