

CHF 1'052.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'137.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'052.00 | - |
4+ | CHF 933.00 | 11.31% |
10+ | CHF 818.00 | 22.24% |
20+ | CHF 743.00 | 29.37% |
30+ | CHF 693.50 | 34.08% |
50+ | CHF 675.50 | 35.79% |
100+ | CHF 658.50 | 37.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |