

CHF 691.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 747.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 691.50 | - |
4+ | CHF 623.50 | 9.83% |
10+ | CHF 547.00 | 20.90% |
20+ | CHF 500.00 | 27.69% |
30+ | CHF 466.50 | 32.54% |
50+ | CHF 454.50 | 34.27% |
100+ | CHF 438.50 | 36.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |