

CHF 566.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 612.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 566.50 | - |
4+ | CHF 487.50 | 13.95% |
10+ | CHF 427.50 | 24.54% |
20+ | CHF 381.50 | 32.66% |
30+ | CHF 356.00 | 37.16% |
50+ | CHF 347.00 | 38.75% |
100+ | CHF 335.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |