

CHF 1'214.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'312.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'214.00 | - |
4+ | CHF 1'056.00 | 13.01% |
10+ | CHF 926.00 | 23.72% |
20+ | CHF 845.00 | 30.40% |
30+ | CHF 789.00 | 35.01% |
50+ | CHF 768.50 | 36.70% |
100+ | CHF 741.50 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |