

CHF 1'032.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'115.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'032.00 | - |
4+ | CHF 918.00 | 11.05% |
10+ | CHF 804.50 | 22.04% |
20+ | CHF 727.00 | 29.55% |
30+ | CHF 678.50 | 34.25% |
50+ | CHF 660.50 | 36.00% |
100+ | CHF 643.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |