

CHF 685.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 740.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 685.00 | - |
4+ | CHF 606.00 | 11.53% |
10+ | CHF 531.50 | 22.41% |
20+ | CHF 486.00 | 29.05% |
30+ | CHF 453.50 | 33.80% |
50+ | CHF 442.00 | 35.47% |
100+ | CHF 425.50 | 37.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |