

CHF 435.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 435.00 | - |
4+ | CHF 373.50 | 14.14% |
10+ | CHF 327.50 | 24.71% |
20+ | CHF 293.50 | 32.53% |
30+ | CHF 274.00 | 37.01% |
50+ | CHF 266.50 | 38.74% |
100+ | CHF 257.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.37 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 048 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |