

CHF 1'008.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'089.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'008.00 | - |
4+ | CHF 896.00 | 11.11% |
10+ | CHF 785.50 | 22.07% |
20+ | CHF 710.50 | 29.51% |
30+ | CHF 663.50 | 34.18% |
50+ | CHF 646.00 | 35.91% |
100+ | CHF 628.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |