

CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.50 | - |
4+ | CHF 48.60 | 13.98% |
10+ | CHF 42.60 | 24.60% |
20+ | CHF 38.00 | 32.74% |
30+ | CHF 35.50 | 37.17% |
50+ | CHF 34.60 | 38.76% |
100+ | CHF 33.40 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-12.5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |