

CHF 88.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.30 | - |
4+ | CHF 75.80 | 14.16% |
10+ | CHF 66.50 | 24.69% |
20+ | CHF 59.50 | 32.62% |
30+ | CHF 55.50 | 37.15% |
50+ | CHF 54.10 | 38.73% |
100+ | CHF 52.20 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |