

CHF 1'164.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'258.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'164.00 | - |
4+ | CHF 1'012.00 | 13.06% |
10+ | CHF 887.50 | 23.75% |
20+ | CHF 809.00 | 30.50% |
30+ | CHF 755.00 | 35.14% |
50+ | CHF 735.50 | 36.81% |
100+ | CHF 710.00 | 39.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |