

CHF 531.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 574.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 531.50 | - |
4+ | CHF 457.00 | 14.02% |
10+ | CHF 400.50 | 24.65% |
20+ | CHF 359.50 | 32.36% |
30+ | CHF 335.50 | 36.88% |
50+ | CHF 327.00 | 38.48% |
100+ | CHF 314.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |