

CHF 948.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'025.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 948.50 | - |
4+ | CHF 843.00 | 11.12% |
10+ | CHF 739.50 | 22.03% |
20+ | CHF 668.50 | 29.52% |
30+ | CHF 624.00 | 34.21% |
50+ | CHF 608.00 | 35.90% |
100+ | CHF 592.00 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |