

CHF 520.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 562.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 520.50 | - |
4+ | CHF 446.00 | 14.31% |
10+ | CHF 391.00 | 24.88% |
20+ | CHF 349.50 | 32.85% |
30+ | CHF 326.00 | 37.37% |
50+ | CHF 317.50 | 39.00% |
100+ | CHF 307.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |