

CHF 1'109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'198.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'109.00 | - |
4+ | CHF 964.00 | 13.07% |
10+ | CHF 845.00 | 23.81% |
20+ | CHF 771.00 | 30.48% |
30+ | CHF 719.50 | 35.12% |
50+ | CHF 701.00 | 36.79% |
100+ | CHF 677.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |