

CHF 465.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 503.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 465.50 | - |
4+ | CHF 402.00 | 13.64% |
10+ | CHF 352.50 | 24.27% |
20+ | CHF 313.50 | 32.65% |
30+ | CHF 292.50 | 37.16% |
50+ | CHF 285.00 | 38.78% |
100+ | CHF 275.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |