

CHF 650.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 702.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 650.00 | - |
4+ | CHF 560.00 | 13.85% |
10+ | CHF 491.00 | 24.46% |
20+ | CHF 438.00 | 32.62% |
30+ | CHF 408.50 | 37.15% |
50+ | CHF 398.00 | 38.77% |
100+ | CHF 385.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 112 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |