

CHF 503.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 543.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 503.00 | - |
4+ | CHF 432.50 | 14.02% |
10+ | CHF 379.50 | 24.55% |
20+ | CHF 339.50 | 32.50% |
30+ | CHF 317.00 | 36.98% |
50+ | CHF 308.50 | 38.67% |
100+ | CHF 298.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.72 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |