

CHF 44.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.90 | - |
4+ | CHF 38.50 | 14.25% |
10+ | CHF 33.70 | 24.94% |
20+ | CHF 30.20 | 32.74% |
30+ | CHF 28.20 | 37.19% |
50+ | CHF 27.50 | 38.75% |
100+ | CHF 26.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.89 mm |
Schnurdicke | 1.98 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |