

CHF 55.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.20 | - |
4+ | CHF 47.50 | 13.95% |
10+ | CHF 41.60 | 24.64% |
20+ | CHF 37.20 | 32.61% |
30+ | CHF 34.70 | 37.14% |
50+ | CHF 33.80 | 38.77% |
100+ | CHF 32.60 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |