

CHF 42.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.20 | - |
4+ | CHF 36.30 | 13.98% |
10+ | CHF 31.90 | 24.41% |
20+ | CHF 28.60 | 32.23% |
30+ | CHF 26.70 | 36.73% |
50+ | CHF 25.90 | 38.63% |
100+ | CHF 25.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0111-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |