

CHF 1'048.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'132.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'048.00 | - |
4+ | CHF 911.00 | 13.07% |
10+ | CHF 799.00 | 23.76% |
20+ | CHF 729.00 | 30.44% |
30+ | CHF 680.00 | 35.11% |
50+ | CHF 662.50 | 36.78% |
100+ | CHF 640.00 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |