

CHF 580.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 626.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 580.00 | - |
4+ | CHF 498.50 | 14.05% |
10+ | CHF 437.00 | 24.66% |
20+ | CHF 389.50 | 32.84% |
30+ | CHF 363.50 | 37.33% |
50+ | CHF 354.00 | 38.97% |
100+ | CHF 342.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |