

CHF 450.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 486.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 450.50 | - |
4+ | CHF 386.50 | 14.21% |
10+ | CHF 339.00 | 24.75% |
20+ | CHF 303.50 | 32.63% |
30+ | CHF 283.00 | 37.18% |
50+ | CHF 276.00 | 38.73% |
100+ | CHF 266.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |