

CHF 485.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 485.50 | - |
4+ | CHF 417.50 | 14.01% |
10+ | CHF 366.00 | 24.61% |
20+ | CHF 327.50 | 32.54% |
30+ | CHF 305.50 | 37.08% |
50+ | CHF 297.50 | 38.72% |
100+ | CHF 287.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.37 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |