

CHF 988.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'068.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 988.00 | - |
4+ | CHF 858.50 | 13.11% |
10+ | CHF 752.50 | 23.84% |
20+ | CHF 686.50 | 30.52% |
30+ | CHF 641.00 | 35.12% |
50+ | CHF 624.00 | 36.84% |
100+ | CHF 603.00 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |