

CHF 749.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 749.00 | - |
4+ | CHF 643.50 | 14.09% |
10+ | CHF 564.00 | 24.70% |
20+ | CHF 504.00 | 32.71% |
30+ | CHF 470.50 | 37.18% |
50+ | CHF 458.00 | 38.85% |
100+ | CHF 442.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |